Beli tang monotaro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Work on a narrow and deep place where the tool did not enter is convenient. To automobile and machine maintenance. o work in a narrow and deep place that you can not reachatribut:
- Grip: Non slip clip (red)
- Hardness: HRC45
- Material: S55C
- TOLSEN Long Reach Needle Pliers (Tang Jepit)atribut:
- Handle: Two-component Plastic
- Size (inch): 11
- Surface: Black finished and fine polished
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Applications: Clamping
- Type: Long Nose Plier
- monotaro Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)Deskripsi:Such as tightening or pin withdrawal of the bolt in the narrow, narrow place, to the fine work of in a location where you will not be finger.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (holding part), carbon steel (pattern)
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- Wipro Long Nose Pliers CRV (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Material: CRV
- monotaro Hose Clip Pliers (Tang Penjepit Klip Selang)Deskripsi:Since teeth are in a lattice shape, it does not slip off from the hose clip that got in and it is hard to come off. It can also be used in narrow places and deep situations. It is convenient to use from various directions. Desorption of spring type hose clip used for fixing radiator hose etc.atribut:
- Clamp Dimensions (mm): 32 x shortest part 20 (longest part 24)
- Overall Length (mm): 200
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- MAXPOWER Long Nose Pliers Mini (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Size: 4 inch
- TRUSCO Long Nose Pliers Slighty Long (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:-Longer than ordinary radio pliers and finished thinner at the tip, making it ideal for working in recessed places.-With pliers function to hold bolts and nuts. .-Serrated tipatribut:
- Cutting Performance (Copper Wire): phi2.6mm
- Iron Wire: phi1.5
- Material: Special Steel
- Total Length: 172mm
- Non Brand Tang Penjepit CrucibleDeskripsi:Jepitan mangkok kowi lebur bahan stainless steel asli. Tidak nempel ke magnet bukan besi atau chroman. Dibuat dari As stainless steel diameter 9.5mm Kokoh dan kuat untuk pegangan pada waktu melebur.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Diameter (mm): 9.5
- SATA Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:- Specially treated cutting edge for extended cutting life- Durable Chrome Nickel steel construction ensures lasting use- Black finishing applied prior to polishing to help protect against corrosion- TPE two-tone handle for maximum user comfort and reduced hand fatigue
- Yamoto Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Finish/Coating: Chemically Blackened
- Insulated: No
- Jaw Material: Steel
- Jaw Style: Smooth
- Number of Pieces: 1
- Special Features: Slip Guard
- Meridian Basin Ceramic (Wastafel Keramik)atribut:
- Material: Ceramic
Daftar Harga tang monotaro Terbaru October 2026
| monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp159.900 |
| TOLSEN Long Reach Needle Pliers (Tang Jepit) | Rp72.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| Deli Mini Pliers (Tang Jepit) | Rp36.900 |
| IPS Light Plier Water D | Rp669.900 |
| KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp82.900 |
| monotaro Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya) | Rp129.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| Wipro Long Nose Pliers CRV (Tang Jepit Lancip) | Rp57.900 |
| monotaro Hose Clip Pliers (Tang Penjepit Klip Selang) | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101571416-1.jpg)
/8xP110950321-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/8sP106386316-1.jpg)

/kcP103637732-5.jpg)
/8aP103180298-4.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/P102946590-1.jpg)
/P102246135-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/P102054796-1.jpg)
/P103021650-2.jpg)
/5qP102306206-3.jpg)

/rhP105510989-1.jpg)
/8dP101005301-10.jpg)
/gvP108404607-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)